プラグコード カバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
493件の「プラグコード カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラグコード 二輪」、「オーディオプラグ」、「草刈機プラグキャップ」などの商品も取り扱っております。
プラグケーブル Φ7 DAYTONA(デイトナ)ランキング1位
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1本(1m)ほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線 石川特殊電線ランキング2位
用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線種類難燃ケーブル全長(m)10耐熱温度(℃)-30~180RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
2,898税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

シリコンコード 7ミリ KIJIMA(キジマ)ランキング3位
導通性に優れたカッパーコアケーブルを7本使用!ピュアシリコンラバーとスーパーグラスファイバーの抜群の絶縁力が漏電を防止!耐候性にも優れています。
コード長さ(m)1
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ガラス編組チューブ 協和ハーモネットランキング4位
すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。 高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。
用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束長さ(m)1特性可とう性、屈曲性、難燃性使用温度範囲(℃)-50~180RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)ほか
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

プラグコード STDタイプ CF POSHランキング5位
耐候性・耐寒性・耐オゾン性、及び電気的性能に優れている純正採用のEPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)を外被に採用。プラグコード外径Φ7mm/芯線:銅線メッキタイプ
ブラック
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
1セット(2本)ほか
1,898税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(364種類の商品があります)

ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。 1.さらにパワーアップ! 2.耐熱性抜群! 3.完全防水! 4.電波雑音を防止
1個
739税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

一般ケーブルの1/10の抵抗値を実現。 超低抵抗でありながら、バリアブルピッチ巻線(粗巻、密巻)構造と磁性体フェライト芯採用によりスパークノイズの発生を防止し、優れた着火性・加速性を発揮。 さらに、カラフルで軽量化したキャップがハイレベルな耐電圧・耐震性・防水性を実現いたしました。
1個
2,998税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

1.高性能 ひときわすぐれた耐久性、耐熱性、耐電圧性をもったシリコン製です。 2.高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。 3.高信頼性 100%防水を実現したモールドタイプのキャップです。
材質シリコン
1個
1,998税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

強い着火性が必要なレーシングエンジンに最適なプラグキャップです。 抵抗なし。 内径7.7mm(ターミナルタイプ) ULTRA-SE2ボアアップ補修パーツ
キャップタイプLタイプ適合汎用(C:10mm/D:12mm/B:14mm プラグ用)
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。 高性能 耐電圧・耐熱性抜群 高信頼性 完全防水・優れた耐久性
キャップ色材質(キャップ)フェノールケーブル長(mm)約500(Φ7)
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ガラス繊維は高温絶縁材料として知られ、耐熱性、電気絶縁性等に勝れますが、吸湿性を持ちますので、シリコーンワニス等を表面に塗布焼付してあります。
用途電熱器等の熱発生部の口出線又は高温機器の配線材料。
1巻(10m)ほか
4,498税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

プラグコード用のケーブルジョイントです。
用途プラグキャップコードの装着に。全長(mm)62適合Φ7mm(プラグキャップコード、従来ケーブル)
1個
559税込615
当日出荷

6600V電気機器用EPゴム絶縁電線
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)EPゴム材質(導体)すずめっき軟銅線連続使用温度(℃)80/最高
1巻(10m)ほか
13,980税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等芯数(C)1型式LKGB適合規格<PS>E定格電圧(V)600材質(絶縁体)シリコーンゴム+ガラス編組耐熱温度(℃)180絶縁体厚さ(mm)1.1シース厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性耐電圧(V/min)1500
1巻(10m)ほか
3,198税込3,518
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)




難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用特性難燃性、柔軟性構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×10本)
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)